Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Gaveta slidebox H89 Gaveta metálica fina

Conjunto de gavetas EVOBOX H89
EVOBOX SLIM H89 500MM BRANCO

Art. 0684320205
EAN 4056807643564

Entre na sua conta para ver preços
Gaveta slidebox H89 Gaveta metálica fina

Art. 0684320205
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
Conteúdo da embalagem

Painel lateral extremamente estreito


Maximiza o espaço interno da gaveta



Oculto


Design praticamente invisível para as calhas das gavetas



Com sistema de amortecimento integrado



Sincronizado


Movimento de deslizamento simultâneo para um funcionamento silencioso e suave



Movimento fácil


Abertura e fecho ultraleves



Elevada capacidade de carga


40 kg (88 lbs) de capacidade de carga dinâmica



Variedade de cores


Disponível em branco e cinzento



Ajuste 3D do painel frontal


Inclui ajuste 3D do painel frontal com deslizamento integrado



Fácil de instalar


Instalação rápida e desmontagem fácil

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento nominal

500 mm

Material

Aço

Cor

Branco, semelhante a RAL 9003

Superfície

Revestimento em pó

Ajuste da altura

+/- 2 mm

Ajuste lateral

+/- 1 mm